※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ダイヤモンド砥石
高剛性電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
粒度
#230
注文コード
24666495
品番
HD-08
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
砥石径の有効長さが得られ、深溝や深穴加工に最適です。高剛性特殊ステンレス鋼を採用、折れや曲がりを低減しました。
サイズ(mm)
0.8×4×8
粒度
#230
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
70000
軸径(Φmm)
3
適合材
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応