※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高剛性電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 粒度#600 注文コード24666556 品番CHD-04
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は粒度など20種類から選べます 他の種類を見る

砥石径の有効長さが得られ、深溝や深穴加工に最適です。高剛性特殊ステンレス鋼を採用、折れや曲がりを低減しました。

サイズ(mm)0.4×3×3 粒度#600 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])80000 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする