※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
ゴム砥石E 円筒型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24666872
品番
GCME-814
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
8
長さ(mm)
20
軸長(mm)
30
粒度
#800
形状
円筒型
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応