※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 布バフ
サイザルギャザーバフ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24667046
品番
SGB400-R
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
外径(Φmm)
400
穴径(Φmm)
25.4
色
レッド
金具径(mm)
175
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
2200
タイプ
色処理
RoHS指令(10物質対応)
対応