※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 布バフ
サイザルクローズドバフ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24667256
品番
CSB240-Y
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
切れ味を重視したバフです。サイザル独自の切れ味を活かし傷が入らない仕上げができます。
外径(Φmm)
240
穴径(Φmm)
25.4
色
イエロー
金具径(mm)
100
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
2600
タイプ
色処理
RoHS指令(10物質対応)
対応