※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 布バフ
サイザルヘビーバフ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24667414
品番
SHB400-J
参考基準価格(税別)
¥25,640
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
厚みがあり、コシが硬く研削力があります。
外径(Φmm)
400
穴径(Φmm)
25.4
色
オレンジ
金具径(mm)
225
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
2200
タイプ
色処理
RoHS指令(10物質対応)
対応