※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイザルヘビーバフ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24667457 品番 SHB300-Y
参考基準価格(税別)¥21,990 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

厚みがあり、コシが硬く研削力があります。

外径(Φmm)300 穴径(Φmm)25.4 イエロー 金具径(mm)190 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500 タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする