※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 〈軸付アザミ型ブラシ〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法A(mm)30 注文コード24667825 品番BSA-30
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は寸法Aなど4種類から選べます 他の種類を見る
タイプSUSΦ0.3 寸法A(mm)30 寸法D(mm)30 寸法B(mm)20 寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする