※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の 傘型ブラシ
ステンレス 〈軸付アザミ型ブラシ〉
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法A(mm)
50
注文コード
24667843
品番
BSA-50
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
SUSΦ0.3
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
6
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応