※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 〈軸付エンドブラシ〉

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24667852 品番 BSE-10
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法A(mm)10 寸法B(mm)30 寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 タイプSUSΦ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする