※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ステンレス 〈軸付エンドブラシ〉
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24667868
品番
BSE-13
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
35
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
タイプ
SUSΦ0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応