※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ステンレス 〈軸付エンドブラシ〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24667886
品番
BSE-20
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
25
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
タイプ
SUSΦ0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応