※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の カップブラシ
ステンレスカップブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24668044
品番
BSC-50
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)
50
ねじ径(mm)
M10×P1.5
金具径(mm)
45
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
SUS Φ0.25
適合材
ステンレス
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応