※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスヒネリカップブラシ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24668105 品番 BSCH-120
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。

外径(Φmm)120 ねじ径(mm)M16×P2 金具径(mm)100 毛丈(mm)35 線径(Φmm)SUS Φ0.5 適合材ステンレス 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする