ステンレスベベルブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24668114 品番BSB-85
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。

外径(Φmm)85 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)63 毛丈(mm)13 線径(Φmm)SUS Φ0.3 適合材ステンレス 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24668114
2022-01-24
用途:
ステン溶接部焼け取
有限会社 北川鉄工所 様 (建設業・工事業)

毛先がもう少し長くできるといいけど、回転を落とさないと無理ですかね。

対象商品:
24668114
2018-05-30
用途:
錆落し
クレイランド 様

ワイヤーが錆びないから飛散による怪我が激減.耐用年数も期待できそう。使う前に棘をニッパーで散髪しました、丁寧な仕上げを期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする