※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の 手作業ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の 用途向ブラシ
ストリップブラシ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
適合
細線用 0.1〜0.25
注文コード
24668123
品番
BSH-1
参考基準価格(税別)
¥51,260
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高精度皮膜剥離専用ブラシ。
適合
細線用 0.1〜0.25
厚さ(mm)
27
穴径(Φmm)
9
線径(Φmm)
SUS線Φ0.08
外径(Φmm)
35
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
6800
RoHS指令(10物質対応)
対応