※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリットクラゲホイール

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24668394 品番 FRHW-20259
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

サイズによって両頭グラインダーやフレキシブルグラインダーなどでご使用ください。木工・金属製品のバリ取りや凸凹面の研磨に最適です。標準の粒度は#180ですがその他の粒度も特注にて製作可能です。

粒度#180 外径(Φmm)200 幅(mm)25 適合材木工・金属製品 穴径(Φmm)32(ブッシュ:25.4) 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする