※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

すんなりホイール

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 24668805 品番 SUN1005
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

20枚で約5個分です。凹面の3面が一度にスッキリ研磨できます。セットする研磨ホイールの枚数により、幅を変えられます。スリットホイールとは違い端面も研磨できます。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 粒度#80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする