※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の 砥石
ヤナセ(柳瀬)の セラミック砥石
セラボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24669015
品番
CM-10314
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。 豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
粒度
#700
全長(mm)
100
外径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
色
イエロー
タイプ
丸
RoHS指令(10物質対応)
対応