CK-104114 セラボン ヤナセ(柳瀬) 24669103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度#700
幅(mm)4
内容量1個注文コード24669103品番CK-104114
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。先端を用途に合わせて加工してご使用できます。チャックにそのまま装着してご使用できます。粒度が豊富にあり、研削から研磨まで可能です。

粒度#700全長(mm)100イエロータイプ幅(mm)4厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする