※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 粒度#180 注文コード24669137 品番CK-10429
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は粒度など45種類から選べます 他の種類を見る

薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。先端を用途に合わせて加工してご使用できます。チャックにそのまま装着してご使用できます。粒度が豊富にあり、研削から研磨まで可能です。

粒度#180 全長(mm)100 ブラウン タイプ 幅(mm)4 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする