CK-1042111 セラボン ヤナセ(柳瀬) 24669164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
粒度#360
幅(mm)4
内容量1個注文コード24669164品番CK-1042111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。先端を用途に合わせて加工してご使用できます。チャックにそのまま装着してご使用できます。粒度が豊富にあり、研削から研磨まで可能です。

粒度#360全長(mm)100ネイビータイプ幅(mm)4厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする