※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤ軸付フラップホイール ALLタイプ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24670792 品番 DF1510A4
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。

外径(Φmm)15 幅(mm)10 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])31800 粒度#60 軸径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする