※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タコブラシ鋼線 エアー用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24671212 品番TBM16-100
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 毛丈(mm)25 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】タコブラシ 錆落としの革命児!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする