※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の スパイラル型ブラシ
ダブルスパイラルブラシ ステンレス
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法A(mm)
10
注文コード
24671228
品番
BSNSD-10
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
60
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
2600
タイプ
SUSΦ0.12
RoHS指令(10物質対応)
対応