※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドラム(ユニバンド用ホルダー)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24671544 品番 D1020
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥614
販売価格(税別)
558

ユニバンドを使用する為のアタッチメントゴム製で、弾性があり、ソフトに均一研磨ができます。

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)10 幅(mm)20 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24671553
2024-07-02
用途:
木工作業
山田 様 (製造業)

ミニルーターを購入してサンドペーパーと一緒に購入しました。私の仕事にピッタリでした。

対象商品:
24671526
2022-12-09
用途:
塗膜落し

差し込むバンドにもよるのでしょうが、奥に入って行ってしまいドラムがダメージが及ぶ時がある。奥にバンドがいかない工夫があればいいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする