曜日別特売
D12203 ドラム(ユニバンド用ホルダー) ヤナセ(柳瀬) 24671553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドラム(ユニバンド用ホルダー)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)12
幅(mm)20
内容量1個注文コード24671553品番D12203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ユニバンドを使用する為のアタッチメントゴム製で、弾性があり、ソフトに均一研磨ができます。

軸径(Φmm)3外径(Φmm)12幅(mm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24671553
2024-07-02
用途: 木工作業
山田製造業

ミニルーターを購入してサンドペーパーと一緒に購入しました。私の仕事にピッタリでした。

対象商品 : 24671526
2022-12-09
用途: 塗膜落し

差し込むバンドにもよるのでしょうが、奥に入って行ってしまいドラムがダメージが及ぶ時がある。奥にバンドがいかない工夫があればいいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする