RNST-50M ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 24672086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスリップテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) テープ幅(mm)50 グリーン 注文コード24672086 品番RNST-50M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品はテープ幅・色・内容量20種類から選べます 他の種類を見る

簡単な施工で確実に足元の滑りを止め 安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果は変わりません。粘着力:20N/25mm基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系

グリーン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 用途屋外用 厚さ(mm)0.8 サイズ(mm)50×5000 使用場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24672086 RNST-50M 15418858 RNST-50M ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 1箱(12巻) 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする