※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプバリ取りブラシ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード24672147 品番BKS-35
参考基準価格(税別)¥56,650 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

パイプ内外面のバリをきれいに除去します。

寸法A(mm)35 タイプ鋼線Φ0.3 寸法D(mm)30 寸法B(mm)35 寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする