※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 布バフ
バイヤスメンバフ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24672244
品番
BBF150-R
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
25.4
金具径(mm)
50
色
レッド
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
4300
タイプ
色処理
RoHS指令(10物質対応)
対応