※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイヤスメンバフ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24672427 品番 BBF150-B
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
外径(Φmm)150 穴径(Φmm)25.4 金具径(mm)50 ブラック 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])4300 タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする