※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリトリビットソフト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24672637 品番 BTBS-030TU
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

バリ取り仕上げに最適です。

タイプSUSΦ0.2 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200 寸法A(mm)3 寸法B(mm)50 寸法C(mm)6 寸法D(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする