※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディタイプ
バリトリビットソフト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24672682
品番
BTBS-140TU
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
バリ取り仕上げに最適です。
タイプ
SUSΦ0.3
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
1200
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応