※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディタイプ
バリトリビットハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24672725
品番
BTBP-030
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプ
ピアノ線Φ0.7
寸法A(mm)
3
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
6
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応