※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディタイプ
バリトリビットハード
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24672734
品番
BTBP-050
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプ
ピアノ線Φ0.7
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
6
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応