※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
タイプ
円筒
注文コード
24672996
品番
A513G
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
30
粒度
#80
タイプ
円筒
適合材
一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
60000
RoHS指令(10物質対応)
対応