A1013G ビトリファイド軸付砥石 A(グレー) ヤナセ(柳瀬) 24673023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)タイプ円筒注文コード24673023品番A1013G
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。

軸径(Φmm)3軸長(mm)30粒度#80タイプ円筒適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])45000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする