※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
タイプ
円筒
軸径(Φmm)
3
注文コード
24673267
品番
PA313P
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・軸径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
30
粒度
#80
タイプ
円筒
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
105000
適合材
合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応