※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) タイプ円筒 軸径(Φmm)3 注文コード24673906 品番RA3103-A
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はタイプ・軸径・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。

軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 粒度#80 タイプ円筒 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])105000 適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24674012
2018-11-01
用途:
ベアリングの外輪の取り外しに

ベアリングの外輪の取り外しにいつも使ってます。
焼きりれしてあるので、普通の砥石では歯が立ちませんが、コレなら削る事が出来ます。
ピンクの砥石にこのサイズが無いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする