曜日別特売
RA4133-A ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬) 24673933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)タイプ円筒軸径(Φmm)3注文コード24673933品番RA4133-A
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。

軸径(Φmm)3軸長(mm)30粒度#80タイプ円筒最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])105000適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24674012
2018-11-01
用途: ベアリングの外輪の取り外しに

ベアリングの外輪の取り外しにいつも使ってます。
焼きりれしてあるので、普通の砥石では歯が立ちませんが、コレなら削る事が出来ます。
ピンクの砥石にこのサイズが無いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする