※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 軸径(Φmm)2.34 注文コード24675464 品番2FSB17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は軸径など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。

軸径(Φmm)2.34 軸長(mm)40 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス、一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする