※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フェルトバフ
フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
軸径(Φmm)
2.34
注文コード
24675473
品番
2FSB22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
軸径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
軸径(Φmm)
2.34
軸長(mm)
39
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合