※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プリーツメンバフ 色処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24682945 品番 PMB3553-J
参考基準価格(税別)¥14,260 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。

外径(Φmm)360 穴径(Φmm)31.8 金具径(mm)150 オレンジ タイプ色処理 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする