※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 布バフ
プリーツメンバフ 色処理
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24682963
品番
PMB300-R
参考基準価格(税別)
¥12,030
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。
外径(Φmm)
300
穴径(Φmm)
25.4
金具径(mm)
100
色
レッド
タイプ
色処理
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
2800
RoHS指令(10物質対応)
対応