※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーフラップ(ストレート80)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 24683566 品番 ST80A5
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。

外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 粒度#80 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24683548
2023-02-28
用途:
ヘアラインの仕上げ
有限会社 西土佐衛生 様 (サービス業)

使い込んで小さくなっても削れ具合はあまり変わらずとても使いやすいです
綺麗なヘアラインに仕上がります
最強です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする