※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ペッタンパット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24683663
品番
PET-P38
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ペッタンシリーズ用。
外径(Φmm)
34
軸径(Φmm)
6
ねじ寸法
1/4-20UNC
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
25000
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【YANASE】ペッタンシリーズ 取付け取替えが非常に便利!コレがペッタンです!
参考になった