※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ・ステンレス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)150 穴径(Φmm)25.4 注文コード24685072 品番BSF207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,230
この商品は外径・穴径など20種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)150 穴径(Φmm)25.4 厚さ(mm)20 毛丈(mm)37.5 金具径(mm)75 タイプSUSΦ0.3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])4300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24685106
2023-11-15
用途:
鋳物の表面をワイヤーで削り、きれいにする。

ワイヤーが広がるので、広い面積には良いが、隅を磨くと、余計なところまで当たる。
もう少し渥實農水物にすれば良かった(1cmくらいかな)

対象商品:
24685018
2021-08-16
用途:
角内側に使用
S・S代行サービス 様

やはりもう少し 線形が細いかボリューム少なくないと
うまく角部に当たらず削り残りが出てしまいましたが、何とかサンダーにつけて作業できました物敵には満足していますし。使い勝手も耐久性も悪くないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする