※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・ユニロングリット
(1件のレビュー)
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
75
粒度
180
注文コード
24685176
品番
YBP47
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
13
毛丈(mm)
18.5
金具径(mm)
38
粒度
180
タイプ
ユニロングリット#60Φ0.9
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応