※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ・鋼線

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24685596 品番 BPKF14
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
外径(Φmm)65 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)13 毛丈(mm)16.5 金具径(mm)32 タイプ鋼線Φ0.3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24685666
2022-07-19
用途:
サビ落とし
B.T.Nine 様

グラインダーに取り付けて、金属製品のサビ取りに重宝しております。

対象商品:
24685754
2020-04-04
用途:
部品の清掃・研磨
ドリーム・ネット・インターナショナル株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

研磨するたびに鋼線が飛ぶのでしなりと言うか耐久性を上げてほしい。

対象商品:
24685605
2017-08-20
用途:
溶接時の塗装はがし
農・林・水産業

まだ使用していませんが,しっかりとした作りで、安心しています。使用するのが、楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする