※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ・鋼線メッキ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24685858 品番 BPKMF5
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
外径(Φmm)75 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)13 毛丈(mm)18.5 金具径(mm)38 タイプ鋼線メッキΦ0.25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする